| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2214849 Herst.-Nr.: 195-13A EAN/GTIN: 3272670379152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zangentyp = Sicherungsringzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 140 mm ESD-sicher = Ja Sprengring-Bereich = 12 → 25 mm Funkenfrei = Nein
Die SAM OUTILAGE Right Exterior Sicherungsringzange 10-25 mm ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Hat einen sicheren Griff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 140 mm | ESD-sicher: | Ja | Sprengring-Bereich: | 12 → 25 mm | Funkenfrei: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherungsringzangen, seegering zange, 2214849, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 19513A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |