Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Sicherungsringzange gebogen 180 mm 19 → 60 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214868
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     197-17A
EAN/GTIN:
     3272670451407
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
ESD-sicher = Ja
Sprengring-Bereich = 19 → 60 mm
Funkenfrei = Nein

Die SAM OUTILAGE 45° Winkelzange für Außensicherungen 19-60 mm ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Hat einen sicheren Griff
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
ESD-sicher:
Ja
Sprengring-Bereich:
19 → 60 mm
Funkenfrei:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.