| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2214888 Herst.-Nr.: 204-R18G EAN/GTIN: 3272670529151 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Kombizange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 185 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Backenlänge = 37mm Funkenfrei = Nein
Die Universalzange SAM OUTILAGE mit zwei Materialien und Feder 185 mm ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Hat einen sicheren Griff Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Kombizange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 185 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Backenlänge: | 37mm | Funkenfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, 2214888, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 204R18G, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| |