Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Spitzzange / Backen 45mm gebogen 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214954
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     239-28CP
EAN/GTIN:
     3272670403789
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 280 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Backenlänge = 45mm
Zum Schneiden von = Pianodraht

Die SAM Extra abgewinkelte halbrunde Spitzzange Langer Ausguss und Äste für schwierigen Zugang. Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl mit PVC-beschichteten Bügeln.Gerippter Schnabel
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
280 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Backenlänge:
45mm
Zum Schneiden von:
Pianodraht
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, flachrundzange 280 mm, 2214954, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 23928CP, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.