Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 10A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215653
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-131-465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 17.8 x 11.1mm

Der SCHURTER IEC-Geräteeingang C14 mit Netzschalter hat einen 2-poligen. Frontplattenmontage mit Schraubbefestigung von der Vorderseite. Geeignet für Geräte mit Schutzklasse I.Ultrakompakte Bauweise. Ideal für Anwendungen bei niedriger Bauhöhe Alle Einzelelemente sind bereits verdrahtet Ideal für Anwendungen mit hohen Kurzzeitbeanspruchungen Geeignet für den Einsatz in Geräten gemäß IEC oder UL 62368-4
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
17.8 x 11.1mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker, 2215653, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 3131465, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
pro Stück
€ 14,99*
ab € 10,10*
€ 17,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 21,20*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 272,71*
€ 291,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,29*
€ 346,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,71*
€ 324,52
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 13,6355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.