Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskastentresor CarryMore 80 B386xT278xH241mm 9 je Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871575
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146418
EAN/GTIN:
     5733439146418
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
für den leichten Transport mit einem CarryMore-Trolley kombinierbar · inkl. ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore Tragerahmen · Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern · die Sortimentskästen sind mit herausnehmbaren Einsätzen unterschiedlicher Größe ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz/blau · Belastbarkeit/Turm: 25kg · Material: Polypropylen, Polycarbonat
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
9 je Koffer
Außentiefe:
278 mm
Außenhöhe:
241 mm
Außenbreite:
386 mm
Marke:
RAACO
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 92,95*
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 104,10*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 104,10*
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 108,42*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 97,26*
€ 110,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
146395
ab € 82,90*
Ähnlich
Raaco
143608 PROMO
ab € 49,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.