Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für A1 Sicherungen 20A 660V ac, Serie Bussmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221673
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS20PH/G
EAN/GTIN:
     5059039083206
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
Schwingungsdämpfend = Ja
Sicherungsgröße = A1
Strom = 20A
Betriebsspannung = 660V ac
Polzahl = 1P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Ja
Sicherungsgröße:
A1
Strom:
20A
Betriebsspannung:
660V ac
Polzahl:
1P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 221673, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, RS20PHG, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,16*
€ 21,99*
10
Frei Haus
ab € 18,701*
€ 22,541*
10
Frei Haus
ab € 19,651*
€ 23,321*
10
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 25,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,30*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NITD32M40
ab € 4,69*
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,18*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.