Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil 20 A, AC 690 V RS20PH/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15468677
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS20PH/G
EAN/GTIN:
     5027590506885
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 20a
sicherungshalter

Sicherungsunterteil 20 A, AC 690 V RS20PH/G

Sicherungszubehör
Sicherungshalter
Niederspannung
20 A
AC 690 V
BS88/A1
1P
BS
Frontanschluss
rückwärtiger Bolzenanschluss
schwarz
Sicherungseinsätze NITD NIT
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,46*
€ 20,88*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,28*
€ 21,92*
10
Frei Haus
ab € 18,781*
€ 22,551*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 19,661*
€ 23,501*
10
€ 5,95*
ab € 21,46*
€ 25,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,501*
€ 27,96619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,721*
€ 27,03799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,661*
€ 23,39659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NITD32M40
ab € 4,68*
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,17*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.