Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 8 A 4.2V 6-Pin PG-WSON-6-1 4.5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224764
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDN7512GXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 8 A
Versorgungsspannung = 4.2V
Pinanzahl = 6
Gehäusegröße = PG-WSON-6-1ns
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
4.2V
Pinanzahl:
6
Gehäusegröße:
PG-WSON-6-1ns
Weitere Suchbegriffe: 2224764, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 1EDN7512GXTMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,52*
1 Tag
7791
1
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 1,565*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.