Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 1EDN7512GXTMA1 MOSFET-TREIBER, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986399
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDN7512GXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Quellstrom: 4 A
  • Leistungsschalter: GaN HEMT, IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER 1EDN
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Sinkstrom: 8 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 19 ns
  • Eingabeverzögerung: 19 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1EDN7512GXTMA1, 2986399, 298-6399
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,52*
    Lager 139
    7791
    1
    € 14,99*
    ab € 0,462*
    € 1,565*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,565*
    € 1,86235
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.