Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG174A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 20m, Aussen ø 2.79mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG174A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 20m, Aussen ø 2.79mm, Schwarz
RS PRO RG174A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 20m, Aussen ø 2.79mm, Schwarz
RS PRO RG174A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 20m, Aussen ø 2.79mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2228610
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2228610
EAN/GTIN:
     5056279153249
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG174A/U
Außendurchmesser = 2.79mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 20m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Aderlitzen = 7/0,16

MIL-C-17 (388-502). Was ist ein Koaxialkabel?. Ein Koaxialkabel ist eine spezielle Art von Kabel, die aus Kupfer in Kombination mit anderen Materialien zur Abschirmung und Komponenten zum Blockieren von Signalstörungen besteht. Es umfasst einen physischen Kanal zur Übertragung des Umgebungssignals, üblicherweise in Verbindung mit einer Isolierungsschicht. Koaxialkabel RS Pro RG174. Die Koaxialkabel der Serie RG174A/U werden traditionell für die Verbindung von Telekommunikations- und Datenausrüstung verwendet. Diese Verbindung ist nützlich, um die Übertragung von Funkfrequenzsignalen zu erleichtern. Eigenschaften und Vorteile. Ein koaxiales Kommunikationskabel, großartig für die Kommunikation! Erfüllt die Anforderungen der MIL-C-17 Ummantelung aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC) Litze, 7/0,16 mm Innenleiter aus kupferbeschichtetem Stahl mit PE-Isolierung Flexibler als RG58 Impedanz von 50 Ohm. Typische Anwendungen:. WLAN-Anschlusslitzen Strommanagement Kommunikation und Netzwerke. Wie funktionieren Koaxialkabel?. Koaxialkabel besitzen konzentrische Schichten von elektrischen Leitern und Isoliermaterial. Ihr Aufbau sorgt dafür, dass ein Signal in das Kabel eingeschlossen ist, und verhindert, dass es von elektrischen Störsignalen beeinflusst wird.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG174A/U
Außendurchmesser:
2.79mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
20m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Aderlitzen:
7/0,16
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 20 m, coax kabel, coax-kabel 50ohm, 2228610, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, RG174AUBLACK20M, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 1,612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 44,68*
€ 53,17
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 44,09*
€ 52,47
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337607-0
ab € 3,78*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 202,81*
Zubehör
Weidmüller
9021840000
ab € 62,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.