Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 20 → 50V / 1A, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231609
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTi-DALI-40/220...240/1A0-NFC-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber osram 40w
Ausgangsspannungsbereich = 20 → 50V
Ausgangsleistung max. = 40W
Ausgangsstrombereich = 1A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 → 240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Serie = OTI DALI

Der OSRAM Compact Konstantstrom-LED-Treiber ist dimmbar.Vielseitiger DALI-Fenstertreiber durch flexible Ausgangskennlinie Sperren und Entsperren von Leuchte-/Treiberdaten Einfache und schnelle Ausgangsstromeinstellung über NFC Sehr hoher Wirkungsgrad Hochwertiges Dimmen von 1 bis 100 % durch Amplitudendimmen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
20 → 50V
Ausgangsleistung max.:
40W
Ausgangsstrombereich:
1A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 → 240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Serie:
OTI DALI
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, 2231609, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTiDALI402202401A0NFCI, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,79*
€ 41,03*
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 42,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.