Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 40W 1.05A 20 ... 50V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238161
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTI-DALI-40/220-240/1A0-NFC-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber osram 40w
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-40/220-240/1A0-NFC-I, Ausgangsspannung DC max.=50 V, Ausgangsspannung DC min.=20 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=50 mm, Höhe=32 mm, Länge=204 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 h, Nennleistung=40 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Versorgungsspannung DC max.=276 V, Versorgungsspannung DC min.=176 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=OT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
204 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,84*
€ 40,99*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 42,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.