Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN6045TA SMD Induktivität, 68 μH 920mA AEC Q200 mit Ferrit-Kern 6mm / 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231805
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045TA-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 920mA
Länge = 6mm
Tiefe = 4.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = SRN6045TA
Kernmaterial = Ferrit
Qualitätsfaktor min. = 15
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
920mA
Länge:
6mm
Tiefe:
4.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
SRN6045TA
Kernmaterial:
Ferrit
Qualitätsfaktor min.:
15
Weitere Suchbegriffe: 2231805, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN6045TA680M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.