| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2232762 Herst.-Nr.: 170L2299 EAN/GTIN: 3596031838264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom = 100A Sicherungsgröße = 22 x 58mm Charakteristik = F Sicherung Standard = IEC 60269
Die Socomec Hochgeschwindigkeits-Zylindersicherung mit Schließhaken hat eine Nennspannung von 690 V ac. Er dient zum Schutz von Power Semiconductors und DC-Schaltungen. Der Hilfskontakt kann an das Signal angepasst werden, dass eine Sicherung betrieben wurde.Hohe Leistung Verbesserte Zuverlässigkeit Verbesserte Sicherheit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 100A | Sicherungsgröße: | 22 x 58mm | Charakteristik: | F | Sicherung Standard: | IEC 60269 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 2232762, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Socomec, 170L2299, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |