Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Einlegeboden Grau Belüftet, 471mm x 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2239886
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7466735
EAN/GTIN:
     4028177233270
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
Typ = Ablage
Tiefe = 700mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau
Breite = 471mm

Das Rittal Components Regal ist eine bevorzugte Wahl für die Installation von Server-Racks zur Organisation von Serverraumgeräten.Einfach zu installieren
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Tiefe:
700mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau
Breite:
471mm
Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, rittal rack zubehör, rack zubehör, 2239886, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Rittal, 7466735, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 79,71*
€ 99,15*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 99,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,24*
€ 102,17*
€ 5,95*
ab € 83,26*
€ 103,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 126,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,51*
Zubehör
Rittal
7163565
ab € 76,73*
Zubehör
Rittal
7066700
ab € 42,905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.