Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley Datenerfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2241757
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     DAQ6510/7700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Modellnummer = Bundle: DAQ6510 & 7700

Das Tektronix DAQ6510 ist ein präzises Datenerfassungs- und Protokollierungssystem, das im Vergleich zu der oft komplizierten Konfiguration und Steuerung in vielen eigenständigen Lösungen ein neues Maß an Einfachheit schafft. Ein großes 5-Zoll-(12,7-cm)-Multi-Touch-Display führt den Benutzer durch die Einrichtung, Datenvisualisierung und Analyse und macht einen PC und eine kundenspezifische Software für viele Anwendungen überflüssig.Großer kapazitiver 5-Zoll-(12,7-cm)-Multitouch-Touchscreen mit graphischer Anzeige Voll ausgestattetes, rückführbares 6-stelliges Multimeter mit 2-jährigen Spezifikationen und 0,0025 % DCV (1-V, 10-V-Serien) Grundgenauigkeit Standard-LAN/LXI- und USB-TMC-Kommunikationsschnittstellen Optionale Schnittstellen umfassen GPIB, RS-232 und TSP-Link ® -Technologie 12 verschiedene Schalter, HF- und Steuermodule für die Verbindung mit 80 DUTs in einem Testaufbau
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Bundle: DAQ6510 & 7700
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Multiplexer, Multiplexor, keithley multiplexer, multiplexer, 2241757, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Keithley, DAQ65107700, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.460,84*
€ 2.635,80*
Frei Haus
ab € 2.542,07*
€ 2.637,48*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.593,49*
€ 2.690,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.669,71*
€ 2.854,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.854,92*
€ 3.397,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.836,45*
€ 3.375,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.781,72*
€ 3.310,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.669,71*
€ 3.176,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
DAQ6510
ab € 1.916,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.