| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-DAQ6510/7700 Herst.-Nr.: DAQ6510/7700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keithley DAQ6510/7700 | Modulares Datenerfassungs- und Protokolliersystem DAQ6510, Multimetersystem, 2 Slots, integriertes 6½-stelliges Digitalmultimeter, inklusive 7700 20-Kanal Multiplexer Modul.Das DAQ6510 ist ein voll ausgestattetes 6½-stelliges Digitalmultimeter (DMM) für Hochleistungsmessungen an elektronischen Komponenten und Geräten. Das DAQ6510 verfügt über Eingangsbuchsen am vorderen Bedienfeld, die den Einsatz als 6½-stelliges DMM für Tests und zur Fehlersuche ermöglichen. Sind keine Mehrkanalmessungen erforderlich, fungiert das DAQ6510 als Datenlogger. Diese doppelte Funktionalität ermöglicht eine maximale Auslastung Ihres Gerätes. Dieses Bundle besteht aus dem Keithley DAQ6510 inklusive dem Keithley 7700, 20-Kanal Differential-Multiplexer, bis 50 MHz Bandbreite, Auto-CJC (Cold Junction Compensation), mit Schraubklemmen Automatisierte Prüfsysteme: Das DAQ6510 verfügt über integrierte Intelligenz, um ein Testskript auszuführen, Entscheidungen zu treffen und andere Instrumente zu steuern. Über die Mess- und Steuersprache Keithley Test Script Processor (TSP) kann der Anwender entweder vorhandene Skripte ausführen oder eigene Skripte schreiben. Mit dem TSP-Scripting können vollständige Testprogramme in Form von Prüfskripten direkt auf dem Gerät laufen. Verwenden Sie ein TSP-Skript und die TSP-Link-Schnittstelle, um einen Test für die Kommunikation von Gerät zu Gerät ganz ohne externe PC-Steuerung durchzuführen. Software zur vereinfachten PC-Steuerung, Datenerfassung und -analyse: KickStart erlaubt Ihnen die Konfiguration, Prüfung und Datenerhebung für mehrere Geräte wie DMM, Datenlogger, Stromquellen und SMU. Sie können bis zu acht Geräte gleichzeitig steuern und Millionen von Ablesungen pro Gerät aufrufen. Für den optimalen Überblick stellt KickStart Ihre Daten grafisch dar und bietet zudem Vergleichsfunktionen für Daten aus der Verlaufshistorie. Verwenden Sie KickStart zum Einrichten, Programmieren und Steuern des DAQ6510, um innerhalb weniger Minuten Kanäle zu konfigurieren, Grenzwerte oder Triggerquellen einzustellen und die Ergebnisse in Echtzeit abzulesen. Für die persönliche Anwendungssoftware Ihrer Wahl stehen Ihnen auch die nativen Treiber für Labview, IVI-C und IVI-COM zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multitester, Multiplexer, Multiplexor, keithley multiplexer, multiplexer, Tektronix, Keithley, Datenlogger, data, DAQ, DAQ6510, Bundle, 7700 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.460,84* | € 2.635,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.542,07* | € 2.637,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.593,49* | € 2.690,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.669,71* | € 2.854,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|