Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lüftungsgitter 1U, 483 mm x 207 mm x 1 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-224199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     224199
EAN/GTIN:
     5056070968189
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Typ = Lüftungsgitter
Material = Aluminium
Abmessungen = 483 mm x 207 mm x 1 U
Höheneinheiten HE = 1U

Belüftungsschale. Eine einfache Ablenkschale mit Belüftungsgitter, um aufsteigende warme Luft aus dem Gestell abzuführen. Aluminium mit Einbrennlackierung in ;quot;Dawn Grey ;quot;
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftungsgitter
Material:
Aluminium
Abmessungen:
483 mm x 207 mm x 1 U
Höheneinheiten HE:
1U
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung grau, badezimmerlüftungen, rs pro lüftungsgitter, 224199, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, RS PRO, M15698, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5425410
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.