Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247322
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BG0901A230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 9 A
Leistung = 5 kW
Kontaktart = 1 Öffner
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Länge = 57mm
Tiefe = 58mm
Betriebstemperatur min. = -50°C

Die Lovato Serie BG Mini-Schütze hochleitfähige Hilfskontakte mit vier Kontaktpunkten. Er verfügt über eine mechanische Verriegelung, die nur 5 mm tief ist. Er verfügt über positive (kraft-)geführte Kontakte. Er hat eine Betriebsspannung von 230 V.DC-Versionen mit geringem Verbrauch Schraub-, Faston- und hinterer Leiterplatten-Lötstiftanschluss
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
9 A
Leistung:
5 kW
Kontaktart:
1 Öffner
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Länge:
57mm
Tiefe:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, 2247322, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BG0901A230, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,56*
€ 21,70*
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 40,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.