| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-225296 Herst.-Nr.: 5639AK EAN/GTIN: 5059041969048 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = SilberΩ Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
UL, CSA. Serie 5000 - Frontplattendichtung. Ein und zweipolige Miniatur-Umschaltkippschalter für Tafelmontage mit Dichtungsscheiben innen und außen Buchsengewinde 1/4-40UNS (6,35-40UNS) Lötfahnen Silberkontakte Max. Dicke der Frontplatte: 1 mm Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallylphtalat (UL 94 V-0) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | SilberΩ | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hebelschalter apem, hebelschalter, kippschalter ein aus ein, 225296, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5639AK, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |