| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-225303 Herst.-Nr.: 5649AK EAN/GTIN: 5059041449847 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = SilberΩ Betriebstemperatur min. = -40°C
UL, CSA. Serie 5000 - Frontplattendichtung. Ein und zweipolige Miniatur-Umschaltkippschalter für Tafelmontage mit Dichtungsscheiben innen und außen Buchsengewinde 1/4-40UNS (6,35-40UNS) Lötfahnen Silberkontakte Max. Dicke der Frontplatte: 1 mm Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallylphtalat (UL 94 V-0) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | SilberΩ | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 2polig ein aus ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 225303, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5649AK, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |