Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Digital Dämmerungsschalter, 110 → 230 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2254634
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.3.1.0.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Digital
dämmerungsschalter
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Schaltabstand = 15 s, 30 s.

Die lichtabhängigen Relais vom Typ 11.31 des Finders, ″Dämmerungsschalter″ zum Einschalten von Lampen je nach Umgebungslicht, werden mit einem separaten lichtempfindlichen Element geliefert. Ausgestattet mit 1 Schließer 16 A Kontakt, Empfindlichkeitseinstellung von 1 bis 100 Lux, ein Modul, 17,5 mm breit. Niedriger Verbrauch im Standby. Version für 24-V-DC/AC-Versorgung und Version für 110-230-Versorgung.Die ersten 3 Betriebszyklen des Relais ohne Verzögerung beim Ein- und Ausschalten, um den Einstellvorgang durch den Installateur zu erleichtern LED-Anzeigen SELV-Trennung zwischen Stromversorgungskreis und Kontakten Doppelte Isolierung zwischen Netzteil und Fotosensor 35-mm-Schienenmontage (EN 60715) Cadmiumfreie Kontakte Kadmiumfreies Fotosensorelement (IC-Fotodiode)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltabstand:
15 s, 30 s.
Weitere Suchbegriffe: 2254634, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Finder, 113100240000, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 30,61*
€ 35,85*
1
€ 5,00*
ab € 30,80*
€ 39,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,18*
€ 40,19*
1
€ 4,00*
ab € 30,75*
€ 40,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,73*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,34*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.