Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Steuereinheit 24 V / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2255472
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3246-0BA22-1CA0
EAN/GTIN:
     4042948664100
Suchbegriffe:
2255472
Automation
Elektromotoren
Frequenzumrichter
Versorgungsspannung = 24 V
Nennstrom = 2 A
IP Schutzart = IP20
STO = Ja

Die Siemens Steuereinheit führt Regelungsfunktionen für den Wandler aus. Die Einheiten können zur Implementierung aller gängigen Anwendungen mit U/f- oder Vektorregelung sowie für Anwendungen für Antriebe mit Positionieranforderungen verwendet werden. Diese Erweiterung ermöglicht den Einsatz in Hub-, Schwenk-, Verfahrungs- oder DrehanwendungenBreite: 73 mm Höhe: 199 mm Tiefe: 67 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Nennstrom:
2 A
IP Schutzart:
IP20
STO:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,22*
€ 384,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,00*
€ 389,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,33*
€ 402,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 440,36*
€ 493,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 485,36*
€ 553,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,90*
€ 653,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,36*
€ 577,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,71*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,72*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,75*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,40*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,68*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000LA0
ab € 12,04*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,08*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 116,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.