Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schaltschrank-Heizung, 100W, 240V ac x 110mm, 60mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2255479
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR2132-0A
EAN/GTIN:
     4019169675079
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Ausgangsleistung = 100W
Leistung = 100W
Versorgungsspannung = 240V ac
Tiefe = 90mm
Höhe = 110mm
Breite = 60mm

Die Siemens SIVACON-Heizeinheit hat einen Betriebsspannungsbereich von 120 bis 240 V. Der verbrauchte Wirkleistungswert beträgt 100 W. Es verfügt über eine Vielzahl von Anwendungen in Filterlüftern, Klimaanlagen und Kühlgeräten.Höhe: 110 mm Breite: 60 mm Tiefe: 90 mm Befestigungsmethode Clip für 35-mm-DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100W
Leistung:
100W
Versorgungsspannung:
240V ac
Tiefe:
90mm
Höhe:
110mm
Breite:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Gehäuseheizung, Schrankheizung, siemens schrankheizung, gehäuseheizung, 2255479, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, Siemens, 8MR21320A, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,47*
€ 82,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,56*
€ 82,31*
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 84,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,56*
€ 100,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 121,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.