Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat Schnittstellenkonverter, DB-9, DB-9, Stecker, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2262732
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0067.44010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
can bus repeater
Bus-Typ = CAN
Stecker A = DB-9
Anschluss A Gender = Stecker
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker

The HMS Network Org Stackable Repeater for CAN. CAN repeaters are used to establish a physical coupling of two or more segments of a CAN bus system. They can be used to implement tree or star topologies as well as for long drop lines. Systems connected by repeaters are independent electrical segments that can be optimally terminated in terms of signals. In addition, network segments can be electrically decoupled using a galvanically isolated repeater. Ixxat CAN repeaters are specially designed for use in an industrial environment, meeting the highest demands in terms of robustness, temperature range and safety. Users can benefit from significantly improved system reliability along with cost-savings thanks to simpler wiring.Cost savings thanks to simple wiring Increased system reliability Line protection by galvanic isolation The first CAN repeater for CAN FD
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
CAN
Stecker A:
DB-9
Anschluss A Gender:
Stecker
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2262732, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Ixxat, 101006744010, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,19*
€ 327,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 327,58*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 350,09*
€ 412,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 59,04*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.