Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0067.44010 CAN-CR200 CAN Repeater CAN Bus 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y682881
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0067.44010
EAN/GTIN:
     4016139040837
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
can bus repeater
Modularer ISO 11898-2 CAN Repeater mit zwei CAN Kanälen und CAN Hutschienenbus, galvanisch isoliert
Der modulare CAN Repeater CAN-CR200 mit zwei CAN Kanälen und einem CAN Hutschienenbus (Backbone-Bus) kann zur Erhöhung der Belastbarkeit des CAN Busses mit Knoten, zur physikalischen Kopplung von CAN Bussystemen oder zum Einfügen einer galvanischen Trennung eingesetzt werden.

Der CAN Repeater schafft die notwendige Flexibilität, um die Struktur von CAN Netzwerken zu optimieren und CAN Netzwerke von der Beschränkung auf die Busstruktur zu befreien. Er kann für die Implementierung von Baum- oder Sterntopologien sowie Stichleitungen verwendet werden. Zur Realisierung von Baum- oder Sterntopologien können mehrere CAN-CR200 über den integrierten Backbone-Bus angereiht und an einen CAN Hub angeschlossen werden.

Als besondere Eigenschaft trennt der Repeater ein defektes Segment vom restlichen Netzwerk, so dass das verbleibende Netzwerk weiter funktionieren kann. Nach Behebung der Störung wird das Segment automatisch wieder an das Netzwerk angeschaltet.

Die galvanische Trennung ist sowohl für die CAN Segmente als auch für die Versorgungsspannung ausgeführt und erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.
Features:
Kostenersparnis durch einfache Verdrahtung
Nahezu kein Einfluss auf das Echtzeitverhalten
Größere Flexibilität bei der Gestaltung von CAN-Netzwerken
Trennt ein defektes Segment ab, so dass das restliche Netzwerk weiter funktionieren kann
Hutschienenbus (Backbone-Bus) zum einfachen Anschließen und Aneinanderreihen von Repeatern
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
22.5 mm
Betriebstemperatur:
-20 bis 70 °C
Herst.-Teilenr.:
1.01.0067.44010
Typ:
CAN-CR200
Schnittstellen:
CAN Bus
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
41 mA
Betriebsspannung (Details):
9 - 32 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
CAN Repeater
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, CAN-CR200, Gateways
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 266,19*
€ 327,57*
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 327,58*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 350,09*
€ 412,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 59,04*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.