Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung 165 mA 17.5V 28-Pin PG-DSO 45ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2266041
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     6EDL04I06NTXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Ausgangsstrom = 165 mA
Versorgungsspannung = 17.5V
Pinanzahl = 28
Gehäusegröße = PG-DSO
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
165 mA
Versorgungsspannung:
17.5V
Pinanzahl:
28
Gehäusegröße:
PG-DSO
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, 2266041, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 6EDL04I06NTXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,94*
1 Tag
2218
1
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 4,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.