Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 6EDL04I06NTXUMA1 IGBT-TREIBER, VOLLBRÜCKE, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2710085
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     6EDL04I06NTXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: IGBT
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 17.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Vollbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 490 ns
  • Eingabeverzögerung: 530 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 6EDL04I06NTXUMA1, 2710085, 271-0085
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,54*
    € 1,95*
    Lager 139
    2218
    1
    € 14,99*
    ab € 1,60*
    € 4,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.