Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung 260 mA 20V 14-Pin SOIC 100ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2266215
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS2453DSTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Ausgangsstrom = 260 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 14
Abfallzeit = 100ns

Der Infineon IRS2453 ist ein selbstschwingender Halbbrücken-Gate-Treiber-IC und verfügt über einen Hochspannungs-Vollbrückentortreiber mit einem Front-End-Oszillator, ähnlich dem Industriestandard-CMOS 555-Timer. HVIC- und Latch-ImmunCMOS-Technologien ermöglichen eine robuste monolithische Konstruktion. Der Ausgangstreiber verfügt über eine hohe Impulsstrom-Pufferstufe, die für minimale Treiber-Querleitung ausgelegt ist. Die Störfestigkeit wird mit niedriger di/dt Peak des Gate-Treibers erreicht.Logikpegel verriegeltem Abschaltstift Nicht verriegelte Abschaltung am CT-Stift Interne Bootstrap-FETs Ausgezeichnete Latch-Immunität an allen Eingängen und Ausgängen ESD-Schutz an allen Stiften
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
260 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
14
Abfallzeit:
100ns
Weitere Suchbegriffe: 2266215, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IRS2453DSTRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,19*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,54*
1 Tag
3685
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.975,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.