Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; SO14; -260÷180mA; 1W; Ch: 4; 10÷16,6VDC; 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRS2453DS
Infineon IRS2453DS
Artikel-Nr.:
     2805-IRS2453DSTRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS2453DSTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: SO14
Leistung: 1W
Versorgungsspannung: 10...16,6V DC
Anschaltzeit: 0,12µs
Ausschaltzeit: 50ns
Ausgangsstrom: -260...180mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuermodul;high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: Brücke H
Spannungsklasse: 600V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,54*
1 Tag
3685
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.