| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2268942 Herst.-Nr.: SLWRB4207A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Funkmodul Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Z-Wave 700 Vorgestelltes Gerät = ZGM130S Kit-Name = ZGM130S Z-Wave Module Radio Board
Die drahtlose Funkplatine Silicon Labs Zen Gecko wird in die Hauptentwicklungs-Platine des Entwicklungskits Z-Wave 700 gesteckt. Diese Funkplatine unterstützt auch Z-Wave Long Range. In Verbindung mit dem Software-Stack, der mit Simplicity Studio verteilt wird, haben Entwickler alle Tools, die sie benötigen, um mit der Entwicklung ihres Projekts zu beginnen.ZGM130S Wireless Gecko SIP-Modul mit 512 KB Flash, 64 KB RAM, integriertem HF-Anpassungsnetzwerk, Kristallen und Entkopplungskondensatoren (ZGM130S037HGN2) SMA-Steckverbinder oder Leiterplattenantenne für HF-Anschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Funkmodul | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Z-Wave 700 | Vorgestelltes Gerät: | ZGM130S | Kit-Name: | ZGM130S Z-Wave Module Radio Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 2268942, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Silicon Labs, SLWRB4207A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 34,99* | € 48,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 35,25* | € 52,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|