Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLWRB4207A TOCHTERPLATINE, Z-WAVE 700 STARTER-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625381
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLWRB4207A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Z-Wave 700 Starter-Kit von Silicon Laboratories, große Reichweite
  • Prozessorfamilie: ZGM130S
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: BRD4207A ZGM130S Z-Wave-Funkplatine, große Reichweite, LPRS SS-ANT900 868-915MHz-SMA-Antenne
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: ZGM130S037HGN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, SILICON LABS, SLWRB4207A, 3625381, 362-5381
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 35,18*
    € 48,83*
    € 8,95*
    ab € 34,88*
    € 51,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,83*
    € 58,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,47*
    € 52,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,01*
    € 48,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.