Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebon Protection METALFIT Schneidfeste Handschuhe, Größe 10, Schneidfest, HPPE Grau 1 Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270406
Hersteller:
     Lebon Protection
Herst.-Nr.:
     METALFIT-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = F
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Die Lebon-Schutz-METALFIT sind Schnittschutzhandschuhe mit einer Schnittfestigkeit von EBENE F. Nahtlos gestrickt, 10-Lehre, genähte Verstärkung zwischen Daumen und Index und mit elastischem Handgelenk. Nützlich in Bereichen wie Montage, Metall, Kunststoff, Glas und Gummi.Beweglichkeit Verstärkung Widerstand
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
F
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gr. 10, gummi handschuh, putzhandschuhe silber, 2270406, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Lebon Protection, METALFIT10, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.