Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Flach Saugnapf, SMC Serie ZP, Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2273862
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZP06US
EAN/GTIN:
     5059039840939
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 6mm
Pad-Typ = Flach
Pad-Material = Silikonkautschuk
Serie = ZP

Theoretische Hubleistung bei 0,65 bar angegeben. Flache und Balg-Saugnäpfe von SMC. Diese Saugnäpfe bieten Ihnen Optionen für alle Ihre Anforderungen bezüglich Handhabung und Übertragung. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich, die sich für zahlreiche Hubanwendungen eignen. Alle Schäfte sind nicht drehbar und werden mit einem flachen Gummipolster geliefert – verschiedene Belaggrößen und -typen sind erhältlich. 3 Schafttypen: -Normaler Schaft – Schaft mit Pufferfeder, damit Objekte unterschiedlicher Höhe erfasst werden – Schaft mit Innengewinde, Einführung oben, für den Einsatz mit Hohlstangenzylindern geeignet Alle Schäfte mit Belägen mit 80 mm Durchmesser verfügen über ein Push-In-Fitting (außer Ausführungen mit oberer Einführung und Innengewinde) Materialien mit 2 Belägen: - Nitrilkautschuk (NBR) – Silikon (für abriebfreie Anwendungen) Versionen mit 3 Belägen: - Flach – Tief (für gebogene Objekte) – Bälge (absorbiert Unebenheiten). Worin bestehen die Vorteile der flachen Balg-Saugnäpfe?. Saugnäpfe/Sauggreifer sind Komponenten zum Heben und Halten von Werkstücken in Bestückungsanwendungen. Sie greifen das Werkstück schnell und präzise und eignen sich ideal für flache und unebene Oberflächen.
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
6mm
Pad-Typ:
Flach
Pad-Material:
Silikonkautschuk
Serie:
ZP
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, silikon flachsauger, balgsauger, flachsauger smc, 2273862, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, SMC, ZP06US, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1524
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,16*
2 Tage
33
1
€ 8,90*
ab € 2,34*
€ 3,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.