Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Y3N AC Stromzange Ø 30mm / 500A ac, Auflösung <3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274867
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120029A
EAN/GTIN:
     3760171412404
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 500A ac
Genauigkeit max. = 5 (4 A und 25 A %
Auflösung = <3 %
Leiterdurchmesser max. = 30mm
Modellnummer = Y3N

Die Chauvin Arnoux Y-Klemmen sind robust und vielseitig und bleiben gleichzeitig einfach zu bedienen. Die Backen sind so konzipiert, dass die Klemmen an Kabel angeschlossen oder auf Sammelschienen für Strommessungen bis 600 A AC geklemmt werden können.Mindeststrom (A) 4 Maximaler Strom (AC) (A) 600 Stromtyp Wechselstrom Ausgangsstrom (mA) 6000 Übertragungsverhältnis: 10 mA/A (1000/1) Frequenz (kHz) 1 Batterie: Nein Einschließlich Messleitung Ja Backenöffnung (mm) 30 Genauigkeit (%/100 %) 3 Gewicht (g) 420
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
500A ac
Genauigkeit max.:
5 (4 A und 25 A %
Auflösung:
<3 %
Leiterdurchmesser max.:
30mm
Modellnummer:
Y3N
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, 2274867, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120029A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,69*
€ 463,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,43*
€ 470,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 418,25*
€ 503,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,07*
€ 598,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,02*
€ 541,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120001A
ab € 188,87*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120028A
ab € 344,80*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120005A
ab € 281,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.