Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Stapelboxen
>
Artikel
RS PRO Lagerbehälter Rot Karton, 100mm x 100mm x 400mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2281217
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2281217
EAN/GTIN:
5056111963067
Suchbegriffe:
2281217
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Lagerbehälter
Ablagen-Material = Karton
Gesamthöhe = 100mm
Gesamtbreite = 100mm
Gesamttiefe = 400mm
Farbe = Rot
Halboffene, Aufbewahrungsbehälter von RS Pro aus Faserplatte. RS Pro bietet eine Serie von leichten Lagerbehältern mit Wellpappe-Teilen für die Lagerung von Produkten auf Regalen. Diese Aufbewahrungsbehälter aus Pappe sind aus hochwertiger Wellpappe und werden in flach gepackt zur einfachen Montage geliefert. Was ist ein Aufbewahrungsbehälter?. Ein Aufbewahrungsbehälter ist eine Aufbewahrungsbox, die zur Lagerung von mehreren kleinen Komponenten oder Teilen verwendet wird. Diese Behälter können auf einem Arbeitstisch oder Regalen aufgestellt werden und sind eine ideale Lösung, um Teile zu Hause, im Büro oder in der Werkstatt zu ordnen. Was ist eine Faserplatte?. Eine Faserplatte wird manchmal als Wellpappe bezeichnet und besteht aus einer gerillten Wellblechplatte mit ein oder zwei flachen Deckschichten an jeder Seite. Wellpappe verfügt über mechanische Festigkeit und ist stoßfest und ideal für den Einsatz bei der Herstellung von Behältern und Aufbewahrungsboxen. Eigenschaften und Vorteile. • Hochwertige, leichte Wellpappe • Tief geschnittene Frontabdeckung für leichten Zugriff auf den Inhalt • Wird flach geliefert, um vor der Verwendung Speicherplatz zu sparen • Leicht zu montieren in Sekunden • Selbstsicherndes Flachstecker- und Slotsystem, Bänder, Kleber oder Klebstoffe werden nicht benötigt • Passt auf metrische und zöllige Regale zur maximalen Nutzung des verfügbaren Platzes • 100 mm hoch • Lieferung in Schachteln mit jeweils 25 Behälter
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Ablagen-Material:
Karton
Gesamthöhe:
100mm
Gesamtbreite:
100mm
Gesamttiefe:
400mm
Farbe:
Rot
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Stapelboxen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
RSA4010
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Bins
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 3,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 106,96*
€ 127,28
pro Box
ab 2 Boxen
€ 105,99*
€ 126,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 102,34*
€ 121,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 91,85*
€ 109,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 80,60*
€ 95,91
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 90L
RS Pro
7716563
ab € 21,62*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Weiß Polypropylen, 345mm x 400mm x 635mm
RS Pro
8776821
ab € 218,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen