| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2281485 Herst.-Nr.: T4845 09 EAN/GTIN: 5013969933703 |
| |
|
| | |
| Spitzenmaterial = Zirkonium Oxid Keramik Klingenlänge = 15 mm Gesamtlänge = 100 mm Stückzahl = 1
Das CK Tools-Trimmerwerkzeug ist ein Handwerkzeug, das üblicherweise zum Schneiden von Formen oder Winkeln aus Kunststoff, Holz oder Papier verwendet wird. Sie arbeiten, indem sie mit dem Werkzeug in der Hand Druck auf den Bereich ausüben, aus dem Sie einen Schnitt oder eine Form erstellen möchten. Einige verfügen über ausziehbare Klingen mit verschiedenen integrierten Funktionen.Unerreichte Verschleißfestigkeit 10 x besser als Metall/100 x besser als Kunststoff Gesamtwärmebeständigkeit von Klingen bis zu 1000 °C. Extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit 100 % rostfrei Sehr beständig gegen alle starken Säuren Antihaftbeschichtete Oberfläche, um zu verhindern, dass Lot, weich oder silverm an Oberflächen haften Verschmutzungsfreie Klingen machen sie für Reinräume geeignet Klingenbreite: 0,9 mm Klingenstärke: 0,4 mm Sichtbare Klingenlänge: 15 mm Gesamtlänge: 100 mm Weitere Informationen: | | Spitzenmaterial: | Zirkonium Oxid Keramik | Klingenlänge: | 15 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Stückzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, esd-schlitz-schraubendreher c.k., esd schlitz-schraubendreher, 2281485, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Trimmwerkzeuge, CK, T484509, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Trimmer Tools |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,00* | € 18,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,73* | € 18,43* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 13,64* | € 19,08* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,13* | € 20,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,50* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|