Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiktrimmer 0,9 x 15 mm, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramiktrimmer 0,9 x 15 mm, 110 mm
Keramiktrimmer 0,9 x 15 mm, 110 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL11086
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4845 09
EAN/GTIN:
     5013969933703
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz

Eigenschaften

  • Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten
  • Keine elektromagnetische Induktion
  • Keine Wirbelstromverluste bei HF (Hochfrequenz)
  • 100 % elektrisch isolierend
  • 100 % antimagnetisch
  • 100 % nicht statisch aufladbar
  • Unvergleichbare Verschleißbeständigkeit – 10 x höher als Metall / 100 x höher als Kunststoff
  • Gesamttemperaturbeständigkeit der Klingen bis zu 1000°C
  • Extrem geringe Wärmeleitfähigkeit
  • 100 % Korrosionsbeständigkeit
  • Äußerst beständig gegen alle stark aggresiven Säuren ( Ausnahme: Hydrofluorsäure)
  • Anti-Haft-Oberfläche verhindert Anhaften von Lötmittel, Silber usw.
  • Kontaminationssichere Klingen eignen sich für Reinraumanwendungen
  • Klingenbreite: 0,9 mm
  • Klingenstärke: 0,4 mm
  • Sichtbare Klingenlänge: 15 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Verpackungsmaß: einzeln
  • Schraubendreherart: Trimmer
  • Werkzeuglänge: 110 mm
  • Klingenlänge: 15 mm
  • Klingenbreite: 0,9 mm
Weitere Informationen:
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Verpackungsmaß:
einzeln
Schraubendreherart:
Trimmer
Werkzeuglänge:
110 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
0,9 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,41*
€ 8,95*
ab € 12,73*
€ 18,43*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 13,64*
€ 19,08*
€ 6,90*
ab € 15,13*
€ 20,82*
€ 6,90*
ab € 16,50*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.