Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCK Gleichtaktdrossel, 16,1 μH / 100 kHz, 11mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287869
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-138
EAN/GTIN:
     7613441050157
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 16,1 μH
Serie = TCK
Prüffrequenz = 100 kHz
Gleichstromwiderstand = 11mΩ
Weitere Informationen:
Induktivität:
16,1 μH
Serie:
TCK
Prüffrequenz:
100 kHz
Gleichstromwiderstand:
11mΩ
Weitere Suchbegriffe: 2287869, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TRACOPOWER, TCK138, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,372*
€ 6,77*
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 6,81*
2 Tage
101
1
€ 14,99*
ab € 3,26*
€ 7,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,111*
€ 7,27209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,921*
€ 7,04599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,672*
€ 6,74968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,422*
€ 6,45218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,372*
€ 5,20268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.