Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Motorschutzeinheit, 2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288225
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE6400-4BD21-2DA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Nennstrom = 2,5 A

Der Siemens Bremswiderstand mit M6-Schraubbolzen. I hat einen Widerstand von 27 Ohm.Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Nennstrom:
2,5 A
Weitere Suchbegriffe: 2288225, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 6SE64004BD212DA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,86*
€ 350,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,28*
€ 350,88*
Frei Haus
ab € 322,00*
€ 355,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,08*
€ 362,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 465,52*
€ 522,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,46*
€ 621,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,68*
€ 617,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,52*
€ 553,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.