Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sinamics Motorschutzeinheit 200 bis 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288268
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023146720008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Reihe = Sinamics
Versorgungsspannung = 200 bis 240 V

Der Siemens Bremswiderstand verfügt über einen Temperaturschalter. Der Temperaturschalter sollte ausgewertet werden, um Folgeschäden zu vermeiden, wenn der Bremswiderstand überhitzt. Er hat einen Widerstand von 200 Ohm.UL-Zulassung Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Reihe:
Sinamics
Versorgungsspannung:
200 bis 240 V
Weitere Suchbegriffe: 2288268, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, JJY:023146720008, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,20*
€ 68,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,38*
€ 68,84*
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 70,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,43*
€ 72,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,70*
€ 84,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.