Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sinamics Motorschutzeinheit 200 bis 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288272
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023424020002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Reihe = Sinamics
Versorgungsspannung = 200 bis 240 V

Der Siemens Bremswiderstand verfügt über einen Temperaturschalter. Der Temperaturschalter sollte ausgewertet werden, um Folgeschäden zu vermeiden, wenn der Bremswiderstand überhitzt. Er hat einen Widerstand von 31 Ohm.UL-Zulassung Schutzart IP21
Weitere Informationen:
Reihe:
Sinamics
Versorgungsspannung:
200 bis 240 V
Weitere Suchbegriffe: 2288272, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, JJY:023424020002, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 458,27*
€ 515,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,50*
€ 536,56*
Frei Haus
ab € 483,20*
€ 543,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 495,47*
€ 554,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 596,60*
€ 673,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,78*
€ 801,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,38*
€ 789,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,90*
€ 767,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,22*
€ 726,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,60*
€ 709,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.