Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLE4040 SMD Induktivität, 68 μH 2.4A AEC-Q200, 4040 Gehäuse 10.92mm / 20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288720
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE4040DDER680M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 2.4A
Gehäuse-Form = 4040
Länge = 10.92mm
Tiefe = 4.29mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = IHLE4040
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
2.4A
Gehäuse-Form:
4040
Länge:
10.92mm
Tiefe:
4.29mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
IHLE4040
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2288720, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLE4040DDER680M5A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,0563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 612,35*
€ 728,6965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 585,38*
€ 696,6022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,79*
€ 674,4801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 553,95*
€ 659,2005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 528,15*
€ 628,4985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.