Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1554 Polycarbonat Gehäuse 1554 Außenmaß 3.5 x 3.5 x 3.5Zoll IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291023
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554EE2GY
EAN/GTIN:
     0623980401720
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 88,9 mm
Höhe Außen = 88,9 mm
Breite Außen = 88,9 mm
Abmessungen Außen = 3.5 x 3.5 x 3.5Zoll
Schutzart = IP68
Serie = 1554

Die Hammond Serie 1554 ist ein wasserdichtes Gehäuse aus Polycarbonat, das UV-stabilisiert ist und für den Einsatz im Freien geeignet ist. Graues Polycarb hat die UL94- 5 VA-Einstufung, während klare und geräucherte Deckel die UL94V-0-Einstufung tragen. Er hat Abmessungen von 3,5 x 3,5 x 3,5 Zoll.Die Polycarb-Versionen erfüllen die Nennwerte NEMA Typ 4, 4X, 6, 6P, 12 und 13 IP-Schutzart bis einschließlich IP68
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
88,9 mm
Höhe Außen:
88,9 mm
Breite Außen:
88,9 mm
Abmessungen Außen:
3.5 x 3.5 x 3.5Zoll
Schutzart:
IP68
Serie:
1554
Weitere Suchbegriffe: 2291023, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1554EE2GY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 22,82*
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 22,84*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,93*
€ 26,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 27,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.