Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Gehäuse, (L x B x H) 90 x 90 x 90 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1554EE2GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC Gehäuse, (L x B x H) 90 x 90 x 90 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1554EE2GY
PC Gehäuse, (L x B x H) 90 x 90 x 90 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1554EE2GY
Artikel-Nr.:
     4502-61H2228
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554EE2GY
EAN/GTIN:
     4099889529463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
universalgehäuse
Gehäuse, 1554EE2GY, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten für die DIN-Schienenmontage * ABS-Versionen sind aus einem Allzweckmaterial geformt, das eine Brennbarkeitseinstufung von UL94-HB trägt. Für die Verwendung in Innenräumen. * Polycarbonat-Versionen sind für den Außeneinsatz UV-stabilisiert. Grauer Polykarbonat trägt eine UL94- 5VA-Einstufung, während klare und geräucherte Deckel eine UL94V-0-Einstufung tragen. * Polycarbonat-Versionen sind cUL und UL 508A gelistet (File # E65324). ABS-Kunststoffversionen sind nicht UL-gelistet. * Die Farbe des Gehäuses ist ein Hellgrau (RAL 7035).
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Farbe:
grau
Höhe:
90 mm
Länge:
90 mm
Material:
PC
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 22,85*
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 22,88*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,96*
€ 26,82*
€ 8,95*
ab € 15,51*
€ 27,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.