Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
TE Connectivity Einzeladerleitung 0.6 mm², 20 AWG 100m Weiß Polyalkene isoliert Ø 1.4mm 19/32 Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2291466
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
44A0111-20-9
EAN/GTIN:
7033290055019
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.6 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/32
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyalkene
Außendurchmesser = 1.4mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 32 AWG
DSTAN 61-12 Teil 18 Typ 1 (Wartungsdraht) und Teil 26 (geschirmt und mit Ummantelung). Typ 44®. Type44®-Drähte und -Kabel sind weit verbreitet in Anwendungen, bei denen die Umgebungsbedingungen eine durchgehend zuverlässige Leistung erfordern. Diese mechanisch belastbaren Drähte und Kabel sind leicht zu handhaben und zu montieren. Eigenschaften und Vorteile. Doppelwandige Ausführung. Kleine Größe, leicht. Geringe Rauch- und Korrosivgaserzeugung. Beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogenbildung. Stark flammhemmend. Nennspannung: 600 V. Anwendungsbereich. Kommerziell. Militärische Elektronik. Luftfahrt. Satelliten. Flugzeuge. Hubschrauber. Schiffe. Eisenbahn. Militärische Bodensysteme. Ölindustrie
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.6 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/32
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyalkene
Außendurchmesser:
1.4mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
32 AWG
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze awg20 weiß
,
litze
,
litze 100m
,
2291466
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
TE Connectivity
,
44A0111209
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 97,59*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 116,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 116,53*
€ 138,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 115,57*
€ 137,53
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 109,01*
€ 129,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 106,32*
€ 126,52
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 103,24*
€ 122,86
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 100,26*
€ 119,31
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 86,45*
€ 102,88
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,8645* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,41*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,57*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,60*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen