Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVMTS4D3N15MC N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 165 A, 8-Pin DFNW8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296504
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMTS4D3N15MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 165 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = DFNW8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,00445 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

The ON Semiconductor industrial power MOSFET in a 8x8mm flat lead package designed for compact and efficient designs and including high thermal performance. Wettable flank capable for enhanced optical inspection. It is used in reverser battery protection, switching power supplies and power switches.Compact design Minimize conduction losses Minimize driver losses Enhanced optical inspection
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
165 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
DFNW8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,00445 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2296504, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVMTS4D3N15MC, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,67*
2 Tage
2622
1
€ 14,99*
ab € 2,98*
€ 8,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 11.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.