Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NVMTS4D3N15MC MOSFET, N-CH, 150V, 165A, DFNW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766229
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMTS4D3N15MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0034 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 165 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: DFNW
  • Drain-Source-Spannung Vds: 150 V
  • Verlustleistung: 292 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.6 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NVMTS4D3N15MC, 3766229, 376-6229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 2,90*
    € 3,68*
    Lager 139
    2622
    1
    € 14,99*
    ab € 2,97*
    € 8,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.