Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2298945 Herst.-Nr.: P01191611 EAN/GTIN: 3663653001403 |
| |
|
| | |
| Prüfstrom = 20mA Anzeige = Ja Akustischer Alarm = Ja Anzeigentyp = LCD Tastkopfspannung = 300V Modellnummer = CA6011
Der Chauvin Arnoux CA 6011 Durchgangsprüfer mit integrierter Reelling-Box für Ihre systematische Erdschlussdurchgangsprüfung. Es verfügt über eine große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfachere Messwerte und Kompensation des Widerstands der Messleitungen.Komfortable Verwendung Automatische Polaritätsumkehr Verwaltung der Visual- und Audistanzeigen Weitere Informationen: | | Prüfstrom: | 20mA | Anzeige: | Ja | Akustischer Alarm: | Ja | Anzeigentyp: | LCD | Tastkopfspannung: | 300V | Modellnummer: | CA6011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2298945, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Chauvin Arnoux, P01191611, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Continuity Testers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,42* | € 222,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,43* | € 222,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,18* | € 235,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,50* | € 254,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,84* | € 257,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|